VORTICE - VOR0000022232 PGB 300X100 (PLENUM GRIGLIA/BOCCHETTA) - 0000022232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Kanalhöhe Abluftseite - 100 mm
Kanalbreite Abluftseite - 100 mm
Kanalhöhe Ansaugseite - 100 mm
Kanalbreite Ansaugseite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300222325
Artikelnummer
VOR0000022232
Herstellernummer
0000022232
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Kanalhöhe Abluftseite:
100 mm
Kanalbreite Abluftseite:
100 mm
Kanalhöhe Ansaugseite:
100 mm
Kanalbreite Ansaugseite:
300 mm
Länge:
200 mm
Plenum per centrali di trattamento aria, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000022232 - PGB 300X100 (PLENUM GRIGLIA BOCCHETTA)


