Startseite

VORTICE - VOR0000022220 GA 300X100 (GRIGLIA DI RIPRESA) - 0000022220

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000022220 GA 300X100 (GRIGLIA DI RIPRESA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Form - sonstige

  • Nenndurchmesser Kanal Anschluss - 100 mm

  • Frontdurchmesser - 100 mm

  • Frontbreite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300222202

Artikelnummer

VOR0000022220

Herstellernummer

0000022220

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Aluminium

Form:

sonstige

Nenndurchmesser Kanal Anschluss:

100 mm

Frontdurchmesser:

100 mm

Frontbreite:

300 mm

Frontlänge:

100 mm

Einbautiefe:

20 mm

Einbauring:

sonstige

Luftzufuhrventil:

nein

Abluftventil:

nein

Mit Volumeneinstellung:

nein

Farbe:

Aluminium

Selbstregulierend:

nein

Hoch induzierend:

nein

Mit Filter:

nein

Griglia di ripresa con alette inclinate fisse in alluminio estruso anodizzato naturale, fissaggio a clips.