Startseite

VORTICE - VOR0000022216 BM 300X100 (BOCCHETTA MAND.+SERRANDA) - 0000022216

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000022216 BM 300X100 (BOCCHETTA MAND.+SERRANDA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Form - sonstige

  • Nenndurchmesser Kanal Anschluss - 100 mm

  • Frontdurchmesser - 100 mm

  • Frontbreite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300222165

Artikelnummer

VOR0000022216

Herstellernummer

0000022216

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Aluminium

Form:

sonstige

Nenndurchmesser Kanal Anschluss:

100 mm

Frontdurchmesser:

100 mm

Frontbreite:

300 mm

Frontlänge:

100 mm

Einbautiefe:

20 mm

Einbauring:

sonstige

Luftzufuhrventil:

nein

Abluftventil:

nein

Mit Volumeneinstellung:

ja

Farbe:

grau

Selbstregulierend:

nein

Hoch induzierend:

nein

Mit Filter:

nein

Bocchetta di mandata/ripresa in alluminio, rettangolare, a doppio filare di alette regolabili manualmente e singolarmente. Da applicare a condotti di ventilazione quadrati o rettangolari mediante controtelaio, oppure a condotti circolari mediante relativi plenum.