Startseite

VORTICE - VOR0000022009 FILTRI PL CARBONI ATTIVI DEPURO 50 - 0000022009

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000022009 FILTRI PL CARBONI ATTIVI DEPURO 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Mit Rahmen - ja

  • Material Umrandung - Karton

  • Schutzplatte - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8010300220093

Artikelnummer

VOR0000022009

Herstellernummer

0000022009

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Polyester (PET)

Mit Rahmen:

ja

Material Umrandung:

Karton

Schutzplatte:

nein

Filtro dell'aria piatto, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000022009 - FILTRI POLIEST.CARB.A.PER DEPURO 50