Startseite

VORTICE - VOR0000022008 FILTRI PL CARBONI ATTIVI DEPURO 150/200 - 0000022008

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000022008 FILTRI PL CARBONI ATTIVI DEPURO 150/200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Mit Rahmen - ja

  • Material Umrandung - Karton

  • Schutzplatte - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8010300220086

Artikelnummer

VOR0000022008

Herstellernummer

0000022008

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Polyester (PET)

Mit Rahmen:

ja

Material Umrandung:

Karton

Schutzplatte:

nein

Filtri in fibra ai carboni attivi (confezioni da 2 filtri).