Startseite

VORTICE - VOR0000021990 FLC1-F400 40 - 0000021990

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021990 FLC1-F400 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Flanschtyp - sonstige

  • Nenndurchmesser - DN 400

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300219905

Artikelnummer

VOR0000021990

Herstellernummer

0000021990

Hersteller

VOR

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flanschtyp:

sonstige

Nenndurchmesser:

DN 400

Flanschstärke:

160 mm

Verdrehtes Lochmuster:

nein

Flangia di accoppiamento realizzata in poliuretano flessibile con tessuto in fibra di vetro, progettata per evitare possibili vibrazioni. Omologata secondo la norma europea EN 12101-3 400ºC / 2h. Classificazione al fuoco: M0. Fornita con 2 morsetti difissaggio.