VORTICE - VOR0000021987 FLC1-F400 25 - 0000021987

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Flanschtyp - sonstige
Nenndurchmesser - DN 250
Packung
1 ST
EAN
8010300219875
Artikelnummer
VOR0000021987
Herstellernummer
0000021987
Hersteller
VOR
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Flanschtyp:
sonstige
Nenndurchmesser:
DN 250
Flanschstärke:
160 mm
Flangia di accoppiamento realizzata in poliuretano flessibile con tessuto in fibra di vetro, progettata per evitare possibili vibrazioni. Omologata secondo la norma europea EN 12101-3 400ºC / 2h. Classificazione al fuoco: M0. Fornita con 2 morsetti difissaggio.