Startseite

VORTICE - VOR0000021984 FLC1-F400 10/12 - 0000021984

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021984 FLC1-F400 10/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Flanschtyp - sonstige

  • Nenndurchmesser - 5 Zoll (125)

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300219844

Artikelnummer

VOR0000021984

Herstellernummer

0000021984

Hersteller

VOR

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Flanschtyp:

sonstige

Nenndurchmesser:

5 Zoll (125)

Flanschstärke:

160 mm

Flangia di accoppiamento realizzata in poliuretano flessibile con tessuto in fibra di vetro, progettata per evitare possibili vibrazioni. Omologata secondo la norma europea EN 12101-3 400ºC / 2h. Classificazione al fuoco: M0. Fornita con 2 morsetti difissaggio.