Startseite

VORTICE - VOR0000021964 MSC1 45/C - 0000021964

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021964 MSC1 45/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser Kanal - 490 mm

  • Frontdurchmesser - 500 mm

  • Mit Maschendraht - ja

  • Mit Insektenschutzgitter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300219646

Artikelnummer

VOR0000021964

Herstellernummer

0000021964

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser Kanal:

490 mm

Frontdurchmesser:

500 mm

Mit Maschendraht:

ja

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

nein

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

nein

Mit gleichrotierendem Klappenventil:

nein

Mit Einbaurahmen:

nein

Abschließbar:

nein

Motorgesteuert:

nein

Farbe:

Edelstahl

Griglia circolare di protezione utile ad evitare l'ingresso di oggetti e impedire che entrino in contatto con la girante. Realizzata con filo metallico saldato. Conforme alla direttiva ROHS 2002/95/CE (restrizione nell'uso di determinate sostanze pericolose su apparecchiature elettriche ed elettroniche).