VORTICE - VOR0000021958 GGR 71/C - 0000021958
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Innenrohr - sonstige
Material Außenrohr - sonstige
Anschluss - Kanalende
Isoliermaterial - sonstige
Mit vormontierter Dichtung - ja
Packung
1 ST
EAN
8010300219585
Artikelnummer
VOR0000021958
Herstellernummer
0000021958
Hersteller
VOR
Material Innenrohr:
sonstige
Material Außenrohr:
sonstige
Anschluss:
Kanalende
Isoliermaterial:
sonstige
Mit vormontierter Dichtung:
ja
Bedienung:
sonstige


