VORTICE - VOR0000021954 GGR 45/C - 0000021954

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Innenrohr - sonstige
Material Außenrohr - sonstige
Anschluss - Kanalende
Isoliermaterial - sonstige
Mit vormontierter Dichtung - ja
Packung
1 ST
EAN
8010300219547
Artikelnummer
VOR0000021954
Herstellernummer
0000021954
Hersteller
VOR
Material Innenrohr:
sonstige
Material Außenrohr:
sonstige
Anschluss:
Kanalende
Isoliermaterial:
sonstige
Mit vormontierter Dichtung:
ja
Bedienung:
sonstige
Serranda a gravità in resina plastica (ABS) anti-UV. Velocità massima dell'aria attraversata.


