VORTICE - VOR0000021947 GGR-A 800X800 - 0000021947

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Innenrohr - sonstige
Material Außenrohr - sonstige
Anschluss - Kanalende
Isoliermaterial - sonstige
Mit vormontierter Dichtung - ja
Packung
1 ST
EAN
8010300219479
Artikelnummer
VOR0000021947
Herstellernummer
0000021947
Hersteller
VOR
Material Innenrohr:
sonstige
Material Außenrohr:
sonstige
Anschluss:
Kanalende
Isoliermaterial:
sonstige
Mit vormontierter Dichtung:
ja
Bedienung:
sonstige
Serranda di sovrapressione a gravità in alluminio estruso e alettatura di alluminio naturale standard, completa di guarnizione di tenuta nelle alette per ottenere una maggiore efficienza nella chiusura e nella riduzione del rumore.


