VORTICE - VOR0000021941 MSC1 56 - 0000021941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nennbreite Kanal - 560 mm
Frontbreite - 658 mm
Frontdurchmesser - 658 mm
Mit Maschendraht - ja
Packung
1 ST
EAN
8010300219417
Artikelnummer
VOR0000021941
Herstellernummer
0000021941
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Nennbreite Kanal:
560 mm
Frontbreite:
658 mm
Frontdurchmesser:
658 mm
Mit Maschendraht:
ja
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gleichrotierendem Klappenventil:
nein
Mit Einbaurahmen:
ja
Abschließbar:
nein
Motorgesteuert:
nein
Farbe:
Edelstahl


