VORTICE - VOR0000021940 MSC1 50 - 0000021940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nennbreite Kanal - 500 mm
Frontbreite - 635 mm
Frontdurchmesser - 635 mm
Mit Maschendraht - ja
Packung
1 ST
EAN
8010300219400
Artikelnummer
VOR0000021940
Herstellernummer
0000021940
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Nennbreite Kanal:
500 mm
Frontbreite:
635 mm
Frontdurchmesser:
635 mm
Mit Maschendraht:
ja
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gleichrotierendem Klappenventil:
nein
Mit Einbaurahmen:
ja
Abschließbar:
nein
Motorgesteuert:
nein
Farbe:
Edelstahl


