Startseite

VORTICE - VOR0000021934 MSC1 20 - 0000021934

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021934 MSC1 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nennbreite Kanal - 200 mm

  • Frontbreite - 280 mm

  • Frontdurchmesser - 280 mm

  • Mit Maschendraht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300219349

Artikelnummer

VOR0000021934

Herstellernummer

0000021934

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Nennbreite Kanal:

200 mm

Frontbreite:

280 mm

Frontdurchmesser:

280 mm

Mit Maschendraht:

ja

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

nein

Mit gleichrotierendem Klappenventil:

nein

Mit Einbaurahmen:

ja

Abschließbar:

nein

Motorgesteuert:

nein

Farbe:

Edelstahl

Griglia circolare di protezione utile ad evitare l'ingresso di oggetti e impedire che entrino in contatto con la girante. Realizzata con filo metallico saldato. Conforme alla direttiva ROHS 2002/95/CE (restrizione nell'uso di determinate sostanze pericolose su apparecchiature elettriche ed elettroniche).