Startseite

VORTICE - VOR0000021884 WA D.100 - 0000021884

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021884 WA D.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - unisolierter Kanal

  • Werkstoff des Kanals - Kunststoff

  • Werkstoffgüte Kanal - sonstige

  • Oberflächenschutz außen - unbehandelt

  • Oberflächenschutz innen - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300218847

Artikelnummer

VOR0000021884

Herstellernummer

0000021884

Hersteller

VOR

Ausführung:

unisolierter Kanal

Werkstoff des Kanals:

Kunststoff

Werkstoffgüte Kanal:

sonstige

Oberflächenschutz außen:

unbehandelt

Oberflächenschutz innen:

unbehandelt

Perforierte Innenwand:

nein

Außenfarbe:

weiß

Anschluss 1:

Einschubende

Anschluss 2:

Einschubende

Mit Aufschiebeprofil:

nein

Mit Aufschiebeklemme:

nein

Belüftungsflügel:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Luftdichtheitsklasse nach EN 1751:

ohne

Einbettbar in Beton:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Antistatische Ausführung:

nein

Curva per canale aeraulico rettangolare, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021884 - WA D 100