VORTICE - VOR0000021883 MWS D.100 - 0000021883

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 100 mm
Frontbreite - 275 mm
Fronthöhe - 298 mm
Einbautiefe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300218830
Artikelnummer
VOR0000021883
Herstellernummer
0000021883
Hersteller
VOR
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Frontbreite:
275 mm
Fronthöhe:
298 mm
Einbautiefe:
75 mm
Mit Maschendraht:
nein
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierendem Klappenventil:
nein
Mit Einbaurahmen:
ja
Abschließbar:
nein
Motorgesteuert:
nein
Farbe:
Edelstahl


