VORTICE - VOR0000021806 FTR G4 206X132X5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 206 mm
Werkstoff - Polyester (PET)
Höhe - 132 mm
Tiefe - 5 mm
Schutzplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300218069
Artikelnummer
VOR0000021806
Herstellernummer
0000021806
Hersteller
VOR
Breite:
206 mm
Werkstoff:
Polyester (PET)
Höhe:
132 mm
Tiefe:
5 mm
Schutzplatte:
nein
Mit Umrandung:
ja


