VORTICE - VOR0000021803 FTR F7 208X127X25 - 0000021803
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyester (PET)
Breite - 208 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 25 mm
Mit Rahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8010300218038
Artikelnummer
VOR0000021803
Herstellernummer
0000021803
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Polyester (PET)
Breite:
208 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
25 mm
Mit Rahmen:
ja
Schutzplatte:
nein
Filtro classe ePM1 55% (F7) per recuperatori di calore. Dimensioni: 208x127x25 mm.


