VORTICE - VOR0000021720 MSC3-F400 632 - 0000021720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 300 mm
Frontdurchmesser - 690 mm
Mit Maschendraht - ja
Mit Insektenschutzgitter - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300217208
Artikelnummer
VOR0000021720
Herstellernummer
0000021720
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
300 mm
Frontdurchmesser:
690 mm
Mit Maschendraht:
ja
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierendem Klappenventil:
nein
Mit Einbaurahmen:
ja
Abschließbar:
nein
Motorgesteuert:
nein
Farbe:
Edelstahl


