VORTICE - VOR0000021717 MSC3-F400 562 - 0000021717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 210 mm
Frontdurchmesser - 620 mm
Mit Maschendraht - ja
Mit Insektenschutzgitter - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300217178
Artikelnummer
VOR0000021717
Herstellernummer
0000021717
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
210 mm
Frontdurchmesser:
620 mm
Mit Maschendraht:
ja
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierendem Klappenventil:
nein
Mit Einbaurahmen:
ja
Abschließbar:
nein
Motorgesteuert:
nein
Farbe:
Edelstahl


