Startseite

VORTICE - VOR0000021713 MSC3-F400 502 - 0000021713

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021713 MSC3-F400 502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser Kanal - 210 mm

  • Frontdurchmesser - 560 mm

  • Mit Maschendraht - ja

  • Mit Insektenschutzgitter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300217130

Artikelnummer

VOR0000021713

Herstellernummer

0000021713

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser Kanal:

210 mm

Frontdurchmesser:

560 mm

Mit Maschendraht:

ja

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

nein

Mit gleichrotierendem Klappenventil:

nein

Mit Einbaurahmen:

ja

Abschließbar:

nein

Motorgesteuert:

nein

Farbe:

Edelstahl

Rete di protezione applicabile sul prodotto sia sul lato di aspirazione che su quello di mandata. Progettata appositamente per evitare il contatto con le dita. Realizzata in filo metallico saldato. Conformità alla norma ROHS 2002/95/EC