VORTICE - VOR0000021710 MSC3-F400 453 - 0000021710
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 500 mm
Frontdurchmesser - 210 mm
Einbautiefe - 267 mm
Mit Maschendraht - ja
Packung
1 ST
EAN
8010300217109
Artikelnummer
VOR0000021710
Herstellernummer
0000021710
Hersteller
VOR
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
500 mm
Frontdurchmesser:
210 mm
Einbautiefe:
267 mm
Mit Maschendraht:
ja
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierendem Klappenventil:
nein
Mit Einbaurahmen:
ja
Abschließbar:
nein
Motorgesteuert:
nein
Farbe:
grau


