VORTICE - VOR0000021709 MSC3-F400 452 - 0000021709

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 452 mm
Frontdurchmesser - 210 mm
Einbautiefe - 191 mm
Mit Maschendraht - ja
Packung
1 ST
EAN
8010300217093
Artikelnummer
VOR0000021709
Herstellernummer
0000021709
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
452 mm
Frontdurchmesser:
210 mm
Einbautiefe:
191 mm
Mit Maschendraht:
ja
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierendem Klappenventil:
nein
Mit Einbaurahmen:
ja
Abschließbar:
nein
Motorgesteuert:
nein
Farbe:
grau


