VORTICE - VOR0000021674 SWT 32 3P - 0000021674
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Nullstellung - ja
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Gerätebauart - Aufbaugerät
Packung
1 ST
EAN
8010300216744
Artikelnummer
VOR0000021674
Herstellernummer
0000021674
Hersteller
VOR
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65


