VORTICE - VOR0000021643 NA 160 PHI - 0000021643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Innenrohr - Aluminiumlaminat mit Spirale
Material Außenrohr - Aluminium
Nenndurchmesser Kanal - 160 mm
Außendurchmesser - 160 mm
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300216430
Artikelnummer
VOR0000021643
Herstellernummer
0000021643
Hersteller
VOR
Material Innenrohr:
Aluminiumlaminat mit Spirale
Material Außenrohr:
Aluminium
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Flexibel:
nein
Anschluss 1:
Kanalende
Anschluss 2:
Kanalende
Mit vormontierter Dichtung:
ja
Isolierstärke:
0.1 mm
Isoliermaterial:
Steinwolle
Mit gewebtem Abschirmtuch:
nein
Dampfbremsende Schicht:
nein
Mit Kern/Kegel:
nein


