VORTICE - VOR0000021630 ELECTRIC HEATER 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Leistung - 0.5...0.5 kW
Anschlussspannung - 1x 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Steuerung - externer Sensor
Packung
1 ST
EAN
8010300216300
Artikelnummer
VOR0000021630
Herstellernummer
0000021630
Hersteller
VOR
Ausführung:
rund
Leistung:
0.5...0.5 kW
Anschlussspannung:
1x 230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Steuerung:
externer Sensor
Ausführung Temperaturregler:
eingebaut
Nenndurchmesser Kanal:
121 mm
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Breite:
125 mm
Störungsüberwachung:
nein
Nennbreite Kanal:
125 mm
Länge:
400 mm
Nennhöhe Kanal:
125 mm
Höhe:
223 mm
Arbeitslänge:
400 mm


