Startseite

VORTICE - VOR0000021628 FTR ISO COARSE 90% (G4) 400X200X5

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021628 FTR ISO COARSE 90% (G4) 400X200X5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 5 mm

  • Schutzplatte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300216287

Artikelnummer

VOR0000021628

Herstellernummer

0000021628

Hersteller

VOR

Breite:

400 mm

Werkstoff:

Polyester (PET)

Höhe:

200 mm

Tiefe:

5 mm

Schutzplatte:

nein

Mit Umrandung:

ja

Material Umrandung:

rostfreier Stahl

Filtro dell'aria piatto Vortice