Startseite

VORTICE - VOR0000021626 FTR EPM1 55% (F7) 418X44X21 - 0000021626

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021626 FTR EPM1 55% (F7) 418X44X21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Breite - 418 mm

  • Höhe - 44 mm

  • Tiefe - 21 mm

  • Mit Rahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300216263

Artikelnummer

VOR0000021626

Herstellernummer

0000021626

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Polyester (PET)

Breite:

418 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

21 mm

Mit Rahmen:

ja

Material Umrandung:

Karton

Schutzplatte:

nein

Filtro dell'aria piatto Vortice