VORTICE - VOR0000021621 FDR1 G2 260X245X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 260 mm
Höhe - 245 mm
Tiefe - 4 mm
Schutzplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300216218
Artikelnummer
VOR0000021621
Herstellernummer
0000021621
Hersteller
VOR
Breite:
260 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
4 mm
Schutzplatte:
nein
Filtro per deumidificatori da condotto


