VORTICE - VOR0000021620 HRDS 30 R DC - 0000021620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anbauart - sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
8010300216201
Artikelnummer
VOR0000021620
Herstellernummer
0000021620
Hersteller
VOR
Anbauart:
sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Modulo accessorio per impianti di ventilazione meccanica controllata a recupero di calore. Facilmente installabile orizzontalmente a controsoffitto grazie alla sua architettura "plug&play", è in grado di deumidificare, raffrescare e riscaldare gli ambienti asserviti.


