VORTICE - VOR0000021611 FDR2 G2 288X243X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 288 mm
Höhe - 243 mm
Tiefe - 4 mm
Schutzplatte - nein
Mit Umrandung - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300216119
Artikelnummer
VOR0000021611
Herstellernummer
0000021611
Hersteller
VOR
Breite:
288 mm
Höhe:
243 mm
Tiefe:
4 mm
Schutzplatte:
nein
Mit Umrandung:
nein
Filtro per deumidificatori da condotto


