VORTICE - VOR0000021575 QBK-HE GP 710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frontbreite - 918 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Fronthöhe - 918 mm
Farbe - Edelstahl
Einbautiefe - 277 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300215754
Artikelnummer
VOR0000021575
Herstellernummer
0000021575
Hersteller
VOR
Frontbreite:
918 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Fronthöhe:
918 mm
Farbe:
Edelstahl
Einbautiefe:
277 mm
Schraublöcher:
ja
Mit Einbaurahmen:
ja
Griglia di protezione da applicare sulla bocca di scarico per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.


