Startseite

VORTICE - VOR0000021491 TEG D.125/150 35-55° 8527 - 0000021491

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021491 TEG D.125/150 35-55° 8527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nennbreite Kanal - 125 mm

  • Nennhöhe Kanal - 125 mm

  • Nenndurchmesser Kanal - 125 mm

  • Frontdurchmesser - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300214917

Artikelnummer

VOR0000021491

Herstellernummer

0000021491

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Kunststoff

Nennbreite Kanal:

125 mm

Nennhöhe Kanal:

125 mm

Nenndurchmesser Kanal:

125 mm

Frontdurchmesser:

125 mm

Mit Maschendraht:

nein

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

nein

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

nein

Mit gleichrotierendem Klappenventil:

nein

Mit Einbaurahmen:

nein

Abschließbar:

nein

Motorgesteuert:

nein

Farbe:

schwarz

Tegola nera per terminale espulsione a tetto, diametro 125/150/160 mm.