Startseite

VORTICE - VOR0000021488 TEG D.125/150 PIATTA 8528 - 0000021488

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021488 TEG D.125/150 PIATTA                8528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Nennbreite Kanal - 150 mm

  • Nennhöhe Kanal - 150 mm

  • Nenndurchmesser Kanal - 150 mm

  • Frontdurchmesser - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300214887

Artikelnummer

VOR0000021488

Herstellernummer

0000021488

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Aluminium

Nennbreite Kanal:

150 mm

Nennhöhe Kanal:

150 mm

Nenndurchmesser Kanal:

150 mm

Frontdurchmesser:

150 mm

Mit Maschendraht:

nein

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

nein

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

nein

Mit gleichrotierendem Klappenventil:

nein

Mit Einbaurahmen:

nein

Abschließbar:

nein

Motorgesteuert:

nein

Farbe:

Aluminium

Tegola nera per terminale espulsione a tetto, diametro 125/150/160 mm.