Startseite

VORTICE - VOR0000021487 TE-V D.150 8524 - 0000021487

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021487 TE-V D.150                          8524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Freier Durchlass - 150 %

  • Nennbreite Kanal - 150 mm

  • Nennhöhe Kanal - 150 mm

  • Nenndurchmesser Kanal - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300214870

Artikelnummer

VOR0000021487

Herstellernummer

0000021487

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Kunststoff

Freier Durchlass:

150 %

Nennbreite Kanal:

150 mm

Nennhöhe Kanal:

150 mm

Nenndurchmesser Kanal:

150 mm

Frontdurchmesser:

150 mm

Mit Maschendraht:

nein

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

nein

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

nein

Mit gleichrotierendem Klappenventil:

nein

Mit Einbaurahmen:

nein

Abschließbar:

nein

Motorgesteuert:

nein

Farbe:

schwarz

Diffusore per esterni per ventilazione, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021487 - TE-V D.150 8524