Startseite

VORTICE - VOR0000021481 WDG-PB 310X85-35 LINE - 0000021481

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021481 WDG-PB 310X85-35 LINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Kanalhöhe Abluftseite - 61 mm

  • Kanalbreite Abluftseite - 118 mm

  • Kanalhöhe Ansaugseite - 85 mm

  • Kanalbreite Ansaugseite - 310 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300214818

Artikelnummer

VOR0000021481

Herstellernummer

0000021481

Hersteller

VOR

Werkstoff:

sonstige

Kanalhöhe Abluftseite:

61 mm

Kanalbreite Abluftseite:

118 mm

Kanalhöhe Ansaugseite:

85 mm

Kanalbreite Ansaugseite:

310 mm

Länge:

287 mm

Plenum per centrali di trattamento aria, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021481 - WDG-PB 310X85-35 LINE