VORTICE - VOR0000021436 GV2 ME07 - 0000021436
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Ausführung des Betätigungselements - Drucktaster
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Höhe - 44.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300214368
Artikelnummer
VOR0000021436
Herstellernummer
0000021436
Hersteller
VOR
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
44.5 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
78 mm


