VORTICE - VOR0000021412 QBK SAVIB 40 - 0000021412
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - konisch
Anschluss 1 - Innengewinde
Anschluss 2 - sonstige
Durchmesser - 40 mm
Höhe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300214122
Artikelnummer
VOR0000021412
Herstellernummer
0000021412
Hersteller
VOR
Ausführung:
konisch
Anschluss 1:
Innengewinde
Anschluss 2:
sonstige
Durchmesser:
40 mm
Höhe:
20 mm
Belastbar auf Druck:
ja
Belastbar auf Zug:
nein


