VORTICE - VOR0000021215 FTR PE 115X180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 180 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 115 mm
Tiefe - 20 mm
Schutzplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300212159
Artikelnummer
VOR0000021215
Herstellernummer
0000021215
Hersteller
VOR
Breite:
180 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
115 mm
Tiefe:
20 mm
Schutzplatte:
nein
Mit Umrandung:
nein
Filtro dell'aria piatto Vortice


