VORTICE - VOR0000021212 FTR G4 140X155X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 155 mm
Werkstoff - Polyester (PET)
Höhe - 140 mm
Tiefe - 20 mm
Schutzplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300212128
Artikelnummer
VOR0000021212
Herstellernummer
0000021212
Hersteller
VOR
Breite:
155 mm
Werkstoff:
Polyester (PET)
Höhe:
140 mm
Tiefe:
20 mm
Schutzplatte:
nein
Mit Umrandung:
nein
Filtro dell'aria piatto Vortice


