VORTICE - VOR0000021211 FTR M5 180X212X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 212 mm
Werkstoff - Polyester (PET)
Höhe - 180 mm
Tiefe - 20 mm
Schutzplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300212111
Artikelnummer
VOR0000021211
Herstellernummer
0000021211
Hersteller
VOR
Breite:
212 mm
Werkstoff:
Polyester (PET)
Höhe:
180 mm
Tiefe:
20 mm
Schutzplatte:
nein
Mit Umrandung:
nein
Filtro dell'aria piatto Vortice


