VORTICE - VOR0000021202 FTR F8 275X125X48
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 275 mm
Höhe - 125 mm
Tiefe - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300212029
Artikelnummer
VOR0000021202
Herstellernummer
0000021202
Hersteller
VOR
Breite:
275 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
48 mm


