VORTICE - VOR0000021195 CB LCD W - 0000021195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Vorprogrammiert - ja
Drahtlos - nein
Signalübertragung - sonstige
Mit Display - ja
Packung
1 ST
EAN
8010300211954
Artikelnummer
VOR0000021195
Herstellernummer
0000021195
Hersteller
VOR
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Vorprogrammiert:
ja
Drahtlos:
nein
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
ja
Lernfähig:
ja
Höhe:
83 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
65 mm
Unidirektional:
ja
Gruppo comandi remoto per installazione ad incasso a parete, all’interno di scatola elettrica standard rotonda. Il Comando Remoto è dotato di schermo grafico LCD per il controllo di recuperatori di calore.


