Startseite

VORTICE - VOR0000021190 RGR - 0000021190

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021190 RGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Nenndurchmesser Kanal - 260 mm

  • Mit Maschendraht - nein

  • Mit Insektenschutzgitter - nein

  • Mit Überdruckklappe, ausblasend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300211909

Artikelnummer

VOR0000021190

Herstellernummer

0000021190

Hersteller

VOR

Werkstoff:

sonstige

Nenndurchmesser Kanal:

260 mm

Mit Maschendraht:

nein

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

nein

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

nein

Mit gleichrotierendem Klappenventil:

nein

Mit Einbaurahmen:

nein

Abschließbar:

ja

Motorgesteuert:

nein

Farbe:

weiß

Griglia esterna in gomma installabile dall'interno senza ricorrere a ponteggi.