Startseite

VORTICE - VOR0000021181 GR 200 - 0000021181

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021181 GR 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser Kanal - 200 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Schraublöcher - nein

  • Mit Einbaurahmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300211817

Artikelnummer

VOR0000021181

Herstellernummer

0000021181

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser Kanal:

200 mm

Farbe:

Edelstahl

Schraublöcher:

nein

Mit Einbaurahmen:

nein

Griglia metallica di protezione, direttamente accoppiabile al prodotto stesso.