Startseite

VORTICE - VOR0000021180 GR 160 - 0000021180

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021180 GR 160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser Kanal - 160 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Schraublöcher - nein

  • Mit Einbaurahmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300211800

Artikelnummer

VOR0000021180

Herstellernummer

0000021180

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser Kanal:

160 mm

Farbe:

Edelstahl

Schraublöcher:

nein

Mit Einbaurahmen:

nein

Griglia metallica di protezione, direttamente accoppiabile al prodotto stesso.