VORTICE - VOR0000021179 GR 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Kanal - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Schraublöcher - nein
Mit Einbaurahmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300211794
Artikelnummer
VOR0000021179
Herstellernummer
0000021179
Hersteller
VOR
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schraublöcher:
nein
Mit Einbaurahmen:
nein
Griglia metallica di protezione, direttamente accoppiabile al prodotto stesso.


