VORTICE - VOR0000021134 3SS-I - 0000021134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Leistungsregelung stufenlos - nein
Basiselement ohne Abdeckung - nein
Bedienungsart - Druckknopf
Packung
1 ST
EAN
8010300211343
Artikelnummer
VOR0000021134
Herstellernummer
0000021134
Hersteller
VOR
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Bedienungsart:
Druckknopf
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
nein
Mit Temperatursensor:
nein
Höhe:
98 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
39.2 mm


