Startseite

VORTICE - VOR0000021132 3SS-D - 0000021132

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021132 3SS-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

  • Basiselement ohne Abdeckung - nein

  • Bedienungsart - Druckknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300211329

Artikelnummer

VOR0000021132

Herstellernummer

0000021132

Hersteller

VOR

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Basiselement ohne Abdeckung:

nein

Bedienungsart:

Druckknopf

Beleuchtung:

ohne

Schaltkontakt:

nein

Mit Temperatursensor:

nein

Höhe:

81 mm

Breite:

81 mm

Tiefe:

46.8 mm

Regolatore di velocita, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021132 - 3SS-D